https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-BRS-CG-EMW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9DOHhNRGd5TVRJek9Ua3pNRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUWxKVExVTkhYMFZOVnpNelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzhlNWJmOTg2MmIyZDU4NTNiMGYzZjIzZjdkNzRiOWUzN2RiZTBlMjllMzZlYThmZDY3NzhlM2FkMDI1MmY5Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-BRS-CG-EMW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9DOHhNRGd5TVRJek9Ua3pNRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUWxKVExVTkhYMFZOVnpNelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzhlNWJmOTg2MmIyZDU4NTNiMGYzZjIzZjdkNzRiOWUzN2RiZTBlMjllMzZlYThmZDY3NzhlM2FkMDI1MmY5Nw
20054410
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
TIM 22319EMW33C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22319EMW33C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22319EMW33C3
BDI部件号
20054410
详情
737.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-22319EMW33C3/p/20054410
单价(不含税)
¥737.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796137653
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米