BDI-SKF 23038 CC/C3W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy
1418143 球面滚子轴承 

SKF SKF

BDI-SKF 23038 CC/C3W33

描述

SKF 23038 CC/C3W33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23038 CC/C3W33

BDI部件号
1418143

详情

3979.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,979.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576601682
重量 / Kilogram
17.597
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
38.92
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新