https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358618
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
HM237532-90149
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM237532-90149
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM237532-90149
BDI部件号
1358618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM237532-90149/p/1358618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893534824
重量 / Kilogram
36.995
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM237532
装配件号
90149
装配组件
HM237532 (2) | HM237510CD (1) | HM237532XA (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM237532-90149
重量/磅
84.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
6.312 英寸 | 160.325 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米