HM237532-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1358623 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM237532-902A6

描述

TIMKEN HM237532-902A6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5" Width; Double Row

制造商部件号

HM237532-902A6

BDI部件号
1358623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992357557
重量 / Kilogram
39.33
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM237532
装配件号
902A6
装配组件
HM237532 (2) | HM237510 (2) | HM237532XS (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM237532-902A6
重量/磅
86.637
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
6.312 英寸 | 160.325 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米