https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1364716
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
LM522549-90044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM522549-90044
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
LM522549-90044
BDI部件号
1364716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM522549-90044/p/1364716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893634913
重量 / Kilogram
4.715
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522549
装配件号
90044
装配组件
LM522549 (2) | LM522510D (1) | LM522549XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM522549-90044
重量/磅
10.905
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.938 英寸 | 74.625 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米