https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1364881
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
LM654649-90086
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM654649-90086
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
LM654649-90086
BDI部件号
1364881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM654649-90086/p/1364881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893137384
重量 / Kilogram
40.647
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM654649
装配件号
90086
装配组件
LM654649 (2) | LM654610CD (1) | LM654649XB (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM654649-90086
重量/磅
92.486
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
外径
14.996 英寸 | 380.898 毫米
孔径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米