SCOTT
SCOTT
02000
SCOTT SCOTT
描述
SCOTT 02000
Towel; 1.75" Core; 8 X 950FT; 1-3/4" Core; White; Case of 6 Rolls; 5 Pack
制造商部件号
02000
BDI部件号
18621764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BF%9D%E6%B4%81%E7%94%A8%E5%93%81-%E5%8D%AB%E7%94%9F%E8%AE%BE%E5%A4%87/02000/p/18621764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0036000020004
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00210
名称
Towel
产品明细
Towel
产品规格
Towel; 1.75" Core; 8 X 950FT; White; Case of 6 Rolls; 5 Pack
详细描述
Towel; 1.75" Core; 8 X 950FT; 1-3/4" Core; White; Case of 6 Rolls; 5 Pack