https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21439874-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnellTODVPREkxTnpJd056WXlNems0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFF6T1RnM05GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjY2I3MTQwN2E0ZDMwNjgxMDA2MzcxZDBjNWM4YWRjYjhjOTA1MmU3MWU3MWJlMmYyOWNhNmYyZTk3NjYyYzlj
SCOTT
SCOTT
75190
SCOTT SCOTT
描述
SCOTT 75190
Towel; Pop-Up Box; Blue; 10" X 12"; 200/Box; 8 Boxes/Carton
制造商部件号
75190
BDI部件号
21439874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BF%9D%E6%B4%81%E7%94%A8%E5%93%81-%E5%8D%AB%E7%94%9F%E8%AE%BE%E5%A4%87/75190/p/21439874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 32 |