BDI APPROVED
BDI APPROVED
Špička M6 0,6 mm/25mm 140.D010
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Špička M6 0,6 mm/25mm 140.D010
制造商部件号
Špička M6 0,6 mm/25mm 140.D010
BDI部件号
28171405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/%C5%A0pi%C4%8Dka-M6-0,6-mm-25mm-140-D010/p/28171405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360