https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-23215481-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc0TlM4eE1ESTNNamMwT1RZeE56RTRNaTlKVGtSSVRsbFlXRmhZV0ZoZk1qTXlNVFUwT0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMTMxZjA3MDM3ZTg5ODc5OGViZDI5MWJiY2E4MjY1MWQzM2E2MTM3ZWY1NDYxYWMxOTJiZGU4M2FhNjE3MzI0
HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
3651.75
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY 3651.75
Welding Magnifier; Polycarbonate; 2" Width X 4-1/4" Length; 1.75 Diopter; Injection Molded
制造商部件号
3651.75
BDI部件号
18449015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/3651-75/p/18449015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662463033317
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
G00360
名称
Magnifier
关键字串
Welding
产品明细
Welding Magnifier
产品规格
Polycarbonate; 2" Width X 4-1/4" Length; 1.75 Diopter; Injection Molded
详细描述
Welding Magnifier; Polycarbonate; 2" Width X 4-1/4" Length; 1.75 Diopter; Injection Molded