HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
4178DGN
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY 4178DGN
Faceshield Visor; Propionate; Dark Green; 16-1/2" Width X 8" Height X 0.06" Depth; Uncoated
制造商部件号
4178DGN
BDI部件号
18445663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/4178DGN/p/18445663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662463150144
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
G00360
名称
Accessory
关键字串
Facial Shield
产品明细
Faceshield Visor
产品规格
Propionate; Dark Green; 16-1/2" Width X 8" Height X 0.06" Depth; Uncoated
详细描述
Faceshield Visor; Propionate; Dark Green; 16-1/2" Width X 8" Height X 0.06" Depth; Uncoated