

GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
50-2-25
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE 50-2-25
Desolder Braid Wire; 0.06" Size; 25' Length
制造商部件号
50-2-25
BDI部件号
25945653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/50-2-25/p/25945653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360
名称
Wire
关键字串
Desolder Braid
产品明细
Desolder Braid Wire
产品规格
0.06" Size; 25' Length
详细描述
Desolder Braid Wire; 0.06" Size; 25' Length