BDI APPROVED
BDI APPROVED
Drôt MIG SG2 1,0mm 15kg
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Drôt MIG SG2 1,0mm 15kg
制造商部件号
Drôt MIG SG2 1,0mm 15kg
BDI部件号
25189511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/Dr%C3%B4t-MIG-SG2-1,0mm-15kg/p/25189511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360