BDI APPROVED
BDI APPROVED
Hořák PA SB 360A 3m
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Hořák PA SB 360A 3m
制造商部件号
Hořák PA SB 360A 3m
BDI部件号
28258515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/Ho%C5%99%C3%A1k-PA-SB-360A-3m/p/28258515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
G00360