https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25945654-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnek9DOHhNRE13TnpjMk1UQXhNamMyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU1TkRVMk5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQ1MmE3MzE4OGZlOWIxYWE3NjYwNTQzMzc0ZWRhZmQ3ZWY5ZjY3ZjZlZGJmODdlMjk4OTk1YzkxYzliM2EwYg
GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
RASWLF.031 4OZ
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE RASWLF.031 4OZ
Solder Wire; 0.38MM Diameter; Spool Form; 96.5% Tin 3% Silver 0.5% Copper Composition
制造商部件号
RASWLF.031 4OZ
BDI部件号
25945654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/RASWLF-031-4OZ/p/25945654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360
名称
Wire
关键字串
Solder
产品明细
Solder Wire
产品规格
0.38MM Diameter; Spool Form; 96.5% Tin 3% Silver 0.5% Copper Composition
详细描述
Solder Wire; 0.38MM Diameter; Spool Form; 96.5% Tin 3% Silver 0.5% Copper Composition