BDI APPROVED
BDI APPROVED
Super 100 tisztítószer 25 l hordó
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Super 100 tisztítószer 25 l hordó
制造商部件号
Super 100 tisztítószer 25 l hordó
BDI部件号
26498272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/Super-100-tiszt%C3%ADt%C3%B3szer-25-l-hord%C3%B3/p/26498272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
25
Product Group - BDI
G00360