KEMPPI
KEMPPI
TTK 350W/4M, AC/DC 2500 W
KEMPPI KEMPPI
描述
KEMPPI TTK 350W/4M, AC/DC 2500 W
制造商部件号
TTK 350W/4M, AC/DC 2500 W
BDI部件号
24091435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/TTK-350W-4M,-AC-DC-2500-W/p/24091435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
