https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24998729-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoak5DOHhNREEzTmpZNU1EYzNOakE1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RnM01qbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjAzOWU0ZTUzMTdlODFjODlmODlkYzYwMjY2ZDlmNmNmZjI0NDAyODRkMzE3M2UwZTM1ZTNjOGMzNjZiZThhNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24998729-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoak5DOHhNREEzTmpZNU1EYzNOakE1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RnM01qbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjAzOWU0ZTUzMTdlODFjODlmODlkYzYwMjY2ZDlmNmNmZjI0NDAyODRkMzE3M2UwZTM1ZTNjOGMzNjZiZThhNQ
BDI APPROVED
BDI APPROVED
UNIFIX 3 pasta do lutu miekkiego 250g
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED UNIFIX 3 pasta do lutu miekkiego 250g
Solder Paste; 250G Bottle; For Soldering Copper Pipes
制造商部件号
UNIFIX 3 pasta do lutu miekkiego 250g
BDI部件号
24998729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E4%BA%A7%E5%93%81/UNIFIX-3-pasta-do-lutu-miekkiego-250g/p/24998729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
G00360
名称
Paste
关键字串
Solder
产品明细
Solder Paste
产品规格
250G Bottle
详细描述
Solder Paste; 250G Bottle; For Soldering Copper Pipes

