WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
11T603
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 11T603
Abrasive Disc; 6" Dia-Zip Xtra Cut-Off Wheel
制造商部件号
11T603
BDI部件号
17791267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/11T603/p/17791267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980879368
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
G00140
名称
Disc
关键字串
Abrasive
重量/磅
4.94
产品明细
Abrasive Disc
产品规格
Abrasive Disc; 6" Dia Zip Xtra Cut-Off Wheel
详细描述
Abrasive Disc; 6" Dia-Zip Xtra Cut-Off Wheel


