https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18228871-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTnk4eE1EYzNNalkwTmprNE5UYzFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UZ3lNamc0TnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MmRiNWFmYjU2OTUwNGQwYThlMmQ0ZDg0MzhiOWNkOTY5MjU1MWQyZmI4ZDczZWQyYjMzOWVmZmZjNWZmYTIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18228871-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczTnk4eE1EYzNNalkwTmprNE5UYzFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UZ3lNamc0TnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MmRiNWFmYjU2OTUwNGQwYThlMmQ0ZDg0MzhiOWNkOTY5MjU1MWQyZmI4ZDczZWQyYjMzOWVmZmZjNWZmYTIy
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
49-94-1405 EACH
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 49-94-1405 EACH
Abrasive Disc; 14" X 3/32" X 1" Cut-Off Wheel
制造商部件号
49-94-1405 EACH
BDI部件号
18228871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/49-94-1405-EACH/p/18228871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 39 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045242218158
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00160
名称
Disc
关键字串
Abrasive
产品明细
Abrasive Disc
产品规格
Abrasive Disc; 14" X 3/32" X 1" Cut-Off Wheel
详细描述
Abrasive Disc; 14" X 3/32" X 1" Cut-Off Wheel
