

WURTH
WURTH
579587326
WURTH WURTH
描述
WURTH 579587326
Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Hole Size; Ceramic Grain Abrasive; Grit 60; Fiber Glass Backing; Domed Design; 12250RPM Maximum Rotation Speed
制造商部件号
579587326
BDI部件号
25115514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/579587326/p/25115514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
G00160
名称
Disc
关键字串
Flap
产品明细
Flap Disc
产品规格
125MM Diameter; 22.23MM Hole Size; Ceramic Grain Abrasive; Grit 60; Fiber Glass Backing; Domed Design; 12250RPM Maximum Rotation Speed
详细描述
Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Hole Size; Ceramic Grain Abrasive; Grit 60; Fiber Glass Backing; Domed Design; 12250RPM Maximum Rotation Speed