https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25168221-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnek55OHhNREk1TmpJeE5EZ3hORGMxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpneU1qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZjMzA3OTVjZjZmODA0ZWYxOWYyYWJlMzk4MjU1NzVhOTA4YmRmNjI4YzIwOGRiYTUwYTdkZjQxY2FmZWMxMg
WURTH
WURTH
585312510
WURTH WURTH
描述
WURTH 585312510
Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse; For Angle Grinder
制造商部件号
585312510
BDI部件号
25168221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/585312510/p/25168221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
G00140
名称
Disc
关键字串
Flap
产品明细
Flap Disc
产品规格
125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse
详细描述
Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse; For Angle Grinder