

NORTON
NORTON
61463685755
NORTON NORTON
描述
NORTON 61463685755
Benchstone; Combination; Medium Grit; Aluminum Oxide Abrasive; 1" X 2" X 8" Size
制造商部件号
61463685755
BDI部件号
18110793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/61463685755/p/18110793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
G00100
名称
Benchstone
重量/磅
13
产品明细
Benchstone
产品规格
Benchstone; Combination; Medium Grit; Aluminum Oxide Abrasive; 1" X 2" X 8" Size
详细描述
Benchstone; Combination; Medium Grit; Aluminum Oxide Abrasive; 1" X 2" X 8" Size