https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21566890-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd4TkM4eE1EYzNNREUyTURNeU1EVTBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOalk0T1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ODk5OTMwYmExZDE5YWU3NDc5YmMwOTNhYzU5NDI1ODQwZDc3YWViN2I2NDhiMmQ5YWY0ZTE4ZjZiOTdlM2E1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21566890-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd4TkM4eE1EYzNNREUyTURNeU1EVTBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOalk0T1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ODk5OTMwYmExZDE5YWU3NDc5YmMwOTNhYzU5NDI1ODQwZDc3YWViN2I2NDhiMmQ5YWY0ZTE4ZjZiOTdlM2E1
BLICKLE
BLICKLE
BK-SPO 100K-1
BLICKLE BLICKLE
描述
BLICKLE BK-SPO 100K-1
Swivel Caster; 100MM Dia; 350KG; Ball Bearing
制造商部件号
BK-SPO 100K-1
BDI部件号
21566890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E8%84%9A%E8%BD%AE/BK-SPO-100K-1/p/21566890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||