GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
HD000400006 REV000
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE HD000400006 REV000
Caster; 5" Dia X 6.5" HT; For Molecular Imaging and Nuclear Medicine
制造商部件号
HD000400006 REV000
BDI部件号
21494050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E8%84%9A%E8%BD%AE/HD000400006-REV000/p/21494050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00121
名称
Caster
产品明细
Caster
产品规格
Caster; 5" Dia X 6.5" HT
详细描述
Caster; 5" Dia X 6.5" HT; For Molecular Imaging and Nuclear Medicine