https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21448629-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnelpDODVPREkxTmpFeE9UQTNNVEF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEwT0RZeU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzEyZDVmMWRkZjFiMWIzZDk4MjgwNGI5NDYwYzM5MTMyNjA1NjI2MzBkZWE4MGM5OWJiMzRmMTdkNmM0OTZm
MHS CASTER & EQUIP
MHS CASTER & EQUIP
S152R-PH
MHS CASTER & EQUIP MHS CASTER & EQUIP
描述
MHS CASTER & EQUIP S152R-PH
Swivel Caster; 5" Dia; 2" Tread; Phenolic Wheel; 900LB
制造商部件号
S152R-PH
BDI部件号
21448629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E8%84%9A%E8%BD%AE/S152R-PH/p/21448629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 57 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
G00121
名称
Caster
关键字串
Swivel
重量/磅
6.5
产品明细
Swivel Caster
产品规格
Swivel Caster; 5" Dia; 2" Tread; Phenolic Wheel; 900LB
详细描述
Swivel Caster; 5" Dia; 2" Tread; Phenolic Wheel; 900LB