https://www.bdiexpress.com/medias/INDLNTXXXXXX-27371001-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc1TkM4eE1EUTNORE01T0RJMU16QTROaTlKVGtSTVRsUllXRmhZV0ZoZk1qY3pOekV3TURGZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTYyOTJhMGJlZTUxN2Q1YjZmMWU0NzExYTIzMWFjYWJhMGZjMGE1OTY0Y2UwNDI3OWExYmNkMmYxNTM4MGQ0MQ
LANTECH
LANTECH
000389A
LANTECH LANTECH
描述
LANTECH 000389A
Adjustable Handle; M8 X 37MM Size; Orange Color; Zinc Die-Cast Lever
制造商部件号
000389A
BDI部件号
27371001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/000389A/p/27371001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|