https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25178044-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnek9DOHhNREk1TkRjMk9URXlNek0xT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4Tnpnd05EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFiZTNmYzgxOTk3MWE4NTdmOGJjYTZkMWE4YWM3ZDYwYjIxOWNlMmEzZmJiMGY5Mjg0ZWU1YmIwZGFlY2E4Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25178044-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnek9DOHhNREk1TkRjMk9URXlNek0xT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4Tnpnd05EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFiZTNmYzgxOTk3MWE4NTdmOGJjYTZkMWE4YWM3ZDYwYjIxOWNlMmEzZmJiMGY5Mjg0ZWU1YmIwZGFlY2E4Yw
TANIS BRUSH
TANIS BRUSH
00505
TANIS BRUSH TANIS BRUSH
描述
TANIS BRUSH 00505
Brush; 4-3/4" Length; Nylon Bristle Material; Plastic Handle; Natural Bristle Color
制造商部件号
00505
BDI部件号
25178044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/00505/p/25178044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Brush
产品明细
Brush
产品规格
4-3/4" Length; Nylon Bristle Material; Plastic Handle; Natural Bristle Color
详细描述
Brush; 4-3/4" Length; Nylon Bristle Material; Plastic Handle; Natural Bristle Color

