DODGE
DODGE
085520
DODGE DODGE
描述
DODGE 085520
Nilos Ring; 80MM Inside Diameter; 122.5MM Outside Diameter; 0.5MM Thickness; Externally Sealing; 32016X AV
制造商部件号
085520
BDI部件号
249660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/085520/p/249660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475234929
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
名称
Ring
关键字串
Nilos
重量/磅
0.005
产品明细
Nilos Ring
产品规格
80MM Inside Diameter; 122.5MM Outside Diameter; 0.5MM Thickness; Externally Sealing; 32016X AV
详细描述
Nilos Ring; 80MM Inside Diameter; 122.5MM Outside Diameter; 0.5MM Thickness; Externally Sealing; 32016X AV