https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134297-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoaVppOHhNREUwTWpJeE9UWTVPREl3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpReU9UZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGQ4NzMzY2E2ODg2OWJkMjJlMjUxNTYzNTJjNDM3YjRiM2U2ZjBmZmRlNzhiMzdjMTc4MTIwMmY4ZDZhOWVjYw
PERMA
PERMA
101429
PERMA PERMA
描述
PERMA 101429
Mounting Angle Bracket; 50MM Width; 50MM Height; 70MM Depth; 2.5MM Thickness; 45MM Hole Spacing; Stainless Steel Material
制造商部件号
101429
BDI部件号
25134297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/101429/p/25134297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Bracket
关键字串
Mounting Angle
产品明细
Mounting Angle Bracket
产品规格
50MM Width; 50MM Height; 70MM Depth; 2.5MM Thickness; 45MM Hole Spacing; Stainless Steel Material
详细描述
Mounting Angle Bracket; 50MM Width; 50MM Height; 70MM Depth; 2.5MM Thickness; 45MM Hole Spacing; Stainless Steel Material