https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134361-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd1pDOHhNREUwTWpJeE56ZzJNekU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRek5qRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDY1ZDIxMmQ3YTRmYWE5Y2U5ODY2OGU0YTRkMjkyNzVlOTNlYmM3ZDM0ZmY0MWEwZmZkNDBhNDM5OWI3ZGU5NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134361-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd1pDOHhNREUwTWpJeE56ZzJNekU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRek5qRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDY1ZDIxMmQ3YTRmYWE5Y2U5ODY2OGU0YTRkMjkyNzVlOTNlYmM3ZDM0ZmY0MWEwZmZkNDBhNDM5OWI3ZGU5NQ
PERMA
PERMA
101527
PERMA PERMA
描述
PERMA 101527
Protection Box; 240MM Width; 470MM Height; Single Door; Steel Material
制造商部件号
101527
BDI部件号
25134361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/101527/p/25134361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
名称
Box
关键字串
Protection
产品明细
Protection Box
产品规格
240MM Width; 470MM Height; Single Door; Steel Material
详细描述
Protection Box; 240MM Width; 470MM Height; Single Door; Steel Material

