https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997019-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTXk4eE1EYzJPVEUwTlRRek1EQTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPVGN3TVRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTIwNzU4ZTdmOGUxYTQ2ZDVlNTU0MDI5OTVlYTc5OGVmNzNlMTM3NWUzZDc2NGVmZWQ2NTg2NzAyNjI1YTlm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997019-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTXk4eE1EYzJPVEUwTlRRek1EQTBOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPVGN3TVRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTIwNzU4ZTdmOGUxYTQ2ZDVlNTU0MDI5OTVlYTc5OGVmNzNlMTM3NWUzZDc2NGVmZWQ2NTg2NzAyNjI1YTlm
CROSBY
CROSBY
1048404
CROSBY CROSBY
描述
CROSBY 1048404
Load Binder; Ratchet Type; 8800LBS Working Load Limit; For 5/16" to 3/8" Chain Diameter; 14" Handle Length; 8" Take Up
制造商部件号
1048404
BDI部件号
24997019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/1048404/p/24997019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.45
Product Group - BDI
G00268
名称
Binder
关键字串
Load
产品明细
Load Binder
产品规格
Ratchet Type; 8800LBS Working Load Limit
详细描述
Load Binder; Ratchet Type; 8800LBS Working Load Limit; For 5/16" to 3/8" Chain Diameter; 14" Handle Length; 8" Take Up
