https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTRAYXX-24868623-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc1WlM4eE1EYzJOemt4TlRJNE5qVTFPQzlKVGtSWVdGaFVVa0ZaV0ZoZk1qUTROamcyTWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjYxYTQyN2ExMDNmOGE3MmI1MjM3ZDg2MTFlZWNhMzA4MDcwMWQwMTU3NTEzMTY5NTg5YzA2MDA2MzU2ZmJh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTRAYXX-24868623-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc1WlM4eE1EYzJOemt4TlRJNE5qVTFPQzlKVGtSWVdGaFVVa0ZaV0ZoZk1qUTROamcyTWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjYxYTQyN2ExMDNmOGE3MmI1MjM3ZDg2MTFlZWNhMzA4MDcwMWQwMTU3NTEzMTY5NTg5YzA2MDA2MzU2ZmJh
PURDY
PURDY
11764290
PURDY PURDY
描述
PURDY 11764290
Paint Tray; 1-1/2QT Capacity; Heavy Duty Plated Steel; Ribbed Bottom; Ladder-Hook Legs; For 9" Width Paint Roller
制造商部件号
11764290
BDI部件号
24868623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/11764290/p/24868623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078435820302
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Tray
关键字串
Paint
产品明细
Paint Tray
产品规格
1-1/2QT Capacity; Heavy Duty Plated Steel; Ribbed Bottom; Ladder-Hook Legs
详细描述
Paint Tray; 1-1/2QT Capacity; Heavy Duty Plated Steel; Ribbed Bottom; Ladder-Hook Legs; For 9" Width Paint Roller
