https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122767-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobFppOHhNREUwTVRjMk5UZzVOREUzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJM05qZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2VkOGYxNWM2N2RjODA2NTE4MTQ1MjA3MmZjOWE0ZDkwYjE0OTRmM2M1Yjk4ZmFhNDc3Yjg1NWUwZWVlYmRkZA
TWECO WELDING
TWECO WELDING
1320-1100
TWECO WELDING TWECO WELDING
描述
TWECO WELDING 1320-1100
Nozzle Insulator; Slip-On Type; Up to 250A Amperage Rating; For Firepower 1444-0075
制造商部件号
1320-1100
BDI部件号
25122767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/1320-1100/p/25122767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00360
名称
Insulator
关键字串
Nozzle
产品明细
Nozzle Insulator
产品规格
Slip-On Type; Up to 250A Amperage Rating
详细描述
Nozzle Insulator; Slip-On Type; Up to 250A Amperage Rating; For Firepower 1444-0075