https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25139209-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneFlTOHhNREUwTWpBeU1UTTROakkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpreU1EbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDcxNTNkM2FlMmU1YTE5MmQ4YTY4OGQ3OTZlNGJhOTU0ZWQwNTNiNTdmYjhiZjUwYmVkMTVhMmMxNzhkYWQ3MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25139209-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneFlTOHhNREUwTWpBeU1UTTROakkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpreU1EbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDcxNTNkM2FlMmU1YTE5MmQ4YTY4OGQ3OTZlNGJhOTU0ZWQwNTNiNTdmYjhiZjUwYmVkMTVhMmMxNzhkYWQ3MA
PURDY
PURDY
14T931000
PURDY PURDY
描述
PURDY 14T931000
Pail Liner; 1 Quart Capacity; Clear Color; Eggshell Finish Type; 6 Per Case; 3 Pack
制造商部件号
14T931000
BDI部件号
25139209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/14T931000/p/25139209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716341011666
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Liner
关键字串
Pail
产品明细
Pail Liner
产品规格
1 Quart Capacity; Clear Color; Eggshell Finish Type; 6 Per Case; 3 Pack
详细描述
Pail Liner; 1 Quart Capacity; Clear Color; Eggshell Finish Type; 6 Per Case; 3 Pack

