KIMBALL MIDWEST
KIMBALL MIDWEST
26678
KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST
描述
KIMBALL MIDWEST 26678
3/32" Width; 4" Black Nylon Cable Tie; 1/16" - 3/4" Bundle Range
制造商部件号
26678
BDI部件号
21440324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/26678/p/21440324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
E02362
名称
Tie
关键字串
Cable
重量/磅
0.07
产品明细
Cable Tie
产品规格
3/32" Width; 4" Black Nylon Cable Tie; 1/16" - 3/4" Bundle Range
详细描述
3/32" Width; 4" Black Nylon Cable Tie; 1/16" - 3/4" Bundle Range