https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25274758-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhrWlM4eE1ESTVOVEEzTURJMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXlOelEzTlRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjYzZjQ0YzBiZjg1NjQwNWZjY2YzODgzODRkMTIwNDkxY2U1YTZiNzhmODYzZmI3NDRlNjY3OTJmNWU1YzNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25274758-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhrWlM4eE1ESTVOVEEzTURJMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXlOelEzTlRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjYzZjQ0YzBiZjg1NjQwNWZjY2YzODgzODRkMTIwNDkxY2U1YTZiNzhmODYzZmI3NDRlNjY3OTJmNWU1YzNl
CHANNELOCK
CHANNELOCK
337CB
CHANNELOCK CHANNELOCK
描述
CHANNELOCK 337CB
Cutting Plier; 7" Size; 0.86" Jaw Length; 7.45" Overall Length; 2.15" Hand Spain; Code Blue Xlt Diagonal Lap Joint
制造商部件号
337CB
BDI部件号
25274758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/337CB/p/25274758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0025582826015
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Plier
关键字串
Cutting
重量/磅
0.6
产品明细
Cutting Plier
产品规格
7" Size; 0.86" Jaw Length; 7.45" Overall Length; 2.15" Hand Spain; Code Blue Xlt Diagonal Lap Joint
详细描述
Cutting Plier; 7" Size; 0.86" Jaw Length; 7.45" Overall Length; 2.15" Hand Spain; Code Blue Xlt Diagonal Lap Joint

