https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25093015-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMFpDOHhNREEzTmpVNU9UQXlOVFk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RNd01UVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8M2UxN2Q3ODQwYmE5NDY3MmMzMGFjZWZjZWJjMWQzYTdmMzFhZjNiY2RiMWJjYTQyMjU1NzhkNjAwNWZkMDNhNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25093015-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMFpDOHhNREEzTmpVNU9UQXlOVFk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RNd01UVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8M2UxN2Q3ODQwYmE5NDY3MmMzMGFjZWZjZWJjMWQzYTdmMzFhZjNiY2RiMWJjYTQyMjU1NzhkNjAwNWZkMDNhNQ
3M
3M
372L 8INX150FTX3
3M 3M
描述
3M 372L 8INX150FTX3
Microfinishing Film Roll; 8" Width; 150' Length; 3" Core Diameter; Aluminum Oxide; 30 Micron
制造商部件号
372L 8INX150FTX3
BDI部件号
25093015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/372L-8INX150FTX3/p/25093015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0638060679982
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Roll
关键字串
Microfinishing Film
产品明细
Microfinishing Film Roll
产品规格
8" Width; 150' Length; 3" Core Diameter; Aluminum Oxide; 30 Micron
详细描述
Microfinishing Film Roll; 8" Width; 150' Length; 3" Core Diameter; Aluminum Oxide; 30 Micron