https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138328-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd6Wmk4eE1ERTBNVGN4TnpJNU9USXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemd6TWpoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmN2ZiZmRjNWVjNDUyNmJkNjQwZjAzMzM1Yjc5NWMwNDQzNDg1MDBhYTI2NmZjNWZkNzkzNzViODE0OTk5OTdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138328-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd6Wmk4eE1ERTBNVGN4TnpJNU9USXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNemd6TWpoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmN2ZiZmRjNWVjNDUyNmJkNjQwZjAzMzM1Yjc5NWMwNDQzNDg1MDBhYTI2NmZjNWZkNzkzNzViODE0OTk5OTdk
KBC BEARING
KBC BEARING
45502
KBC BEARING KBC BEARING
描述
KBC BEARING 45502
Scroll Saw Blade; 12 TPI; 0.044" Width; 0.018" Thickness; 5" Long; Precision Ground Skip/Reverse Tooth; Plain End
制造商部件号
45502
BDI部件号
25138328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/45502/p/25138328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Blade
关键字串
Scroll Saw
产品明细
Scroll Saw Blade
产品规格
12 TPI; 0.044" Width; 0.018" Thickness; 5" Long; Precision Ground Skip/Reverse Tooth; Plain End
详细描述
Scroll Saw Blade; 12 TPI; 0.044" Width; 0.018" Thickness; 5" Long; Precision Ground Skip/Reverse Tooth; Plain End

