STARRETT
STARRETT
66
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 66
Thickness Gage; Tempered Steel; 0.0015 To 0.025"; 26 Leaves; With Straight Leaves
制造商部件号
66
BDI部件号
18378017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/66/p/18378017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659503142
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Gage
关键字串
Thickness
制造商内部编号
681-50314
重量/磅
0.21
产品明细
Thickness Gage
产品规格
Tempered Steel; 0.0015 To 0.025"; 26 Leaves
详细描述
Thickness Gage; Tempered Steel; 0.0015 To 0.025"; 26 Leaves; With Straight Leaves


