STARRETT
STARRETT
666S-20
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 666S-20
Feeler Stock Roll; 0.02" Thickness; 20Ft Length; ; Stainless Steel Material
制造商部件号
666S-20
BDI部件号
24894616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/666S-20/p/24894616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659733655
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Roll
关键字串
Feeler Stock
产品明细
Feeler Stock Roll
产品规格
0.02" Thickness; 20Ft Length; ; Stainless Steel Material
详细描述
Feeler Stock Roll; 0.02" Thickness; 20Ft Length; ; Stainless Steel Material