STARRETT
STARRETT
670A
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 670A
Indicator Hole Attachment; 3/8" Range; 13/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms
制造商部件号
670A
BDI部件号
18378303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/670A/p/18378303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659528848
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Attachment
关键字串
Indicator Hole
产品明细
Indicator Hole Attachment
产品规格
3/8" Range; 13/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms
详细描述
Indicator Hole Attachment; 3/8" Range; 13/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms


