STARRETT
STARRETT
670B
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 670B
Indicator Hole Attachment; 9/16" Range; 1-11/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms
制造商部件号
670B
BDI部件号
18378304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/670B/p/18378304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659527247
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Attachment
关键字串
Indicator Hole
产品明细
Indicator Hole Attachment
产品规格
9/16" Range; 1-11/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms
详细描述
Indicator Hole Attachment; 9/16" Range; 1-11/16" Hole Depth; 0.375" Stem Hole; 1/8" Diameter Ball End Swivel Arms


