BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
6mm G100 AISI 316L
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 6mm G100 AISI 316L
制造商部件号
6mm G100 AISI 316L
BDI部件号
21831917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/6mm-G100-AISI-316L/p/21831917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
G00360