https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25190888-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnellpOHhNREk1TkRnNE5qRTNNRFkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RBNE9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzY0YzMyNDljYzk4YzY4NmUzY2RmYzRjNzNmMzQ5OTk2OTA4MmYzYTM4MDI2NWUyNjdkYjIwMjEwNTA1ZjhkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25190888-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnellpOHhNREk1TkRnNE5qRTNNRFkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RBNE9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzY0YzMyNDljYzk4YzY4NmUzY2RmYzRjNzNmMzQ5OTk2OTA4MmYzYTM4MDI2NWUyNjdkYjIwMjEwNTA1ZjhkMA
GARLOCK
GARLOCK
7797 1/8IN
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 7797 1/8IN
Rubber Sheet; 1/8" Size; Neoprene CR; 80 Durometer; Black; Branded; Fabric Finish
制造商部件号
7797 1/8IN
BDI部件号
25190888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/7797-1-8IN/p/25190888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02180
名称
Sheet
关键字串
Rubber
产品明细
Rubber Sheet
产品规格
1/8" Size; Neoprene CR; 80 Durometer; Black; Branded; Fabric Finish
详细描述
Rubber Sheet; 1/8" Size; Neoprene CR; 80 Durometer; Black; Branded; Fabric Finish

