STARRETT
STARRETT
823BZ
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 823BZ
Micrometer Set; Tubular Inside Micrometer Type; 1.5 To 12" Range; 0.001" Graduation; With Case
制造商部件号
823BZ
BDI部件号
18378587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/823BZ/p/18378587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659530520
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Set
关键字串
Micrometer
重量/磅
1.5
产品明细
Micrometer Set
产品规格
Tubular Inside Micrometer Type; 1.5 To 12" Range; 0.001" Graduation
详细描述
Micrometer Set; Tubular Inside Micrometer Type; 1.5 To 12" Range; 0.001" Graduation; With Case


