STARRETT
STARRETT
827B
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 827B
Wigger Center Edge Finder; 0.2" Contact Diameter; 0.5" Body Diameter; Pointed Contact; Double End
制造商部件号
827B
BDI部件号
18379749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/827B/p/18379749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659530636
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Finder
关键字串
Wigger Center Edge
产品明细
Wigger Center Edge Finder
产品规格
0.2" Contact Diameter; 0.5" Body Diameter; Pointed Contact; Double End
详细描述
Wigger Center Edge Finder; 0.2" Contact Diameter; 0.5" Body Diameter; Pointed Contact; Double End


