https://www.bdiexpress.com/medias/MFRORSTAPEXX-23043782-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM05TOHhNRFkwTlRFM05EazBNemMzTkM5TlJsSlBVbE5VUVZCRldGaGZNak13TkRNM09ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDBjNGMxZjQyY2VhMThlZGQ3OWI2NmQwZDg1MWJhNmQ5YzZjMDAxNGJlMGQ0ZGQ5NDU3M2IyYjM4MjgxNzRkOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRORSTAPEXX-23043782-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM05TOHhNRFkwTlRFM05EazBNemMzTkM5TlJsSlBVbE5VUVZCRldGaGZNak13TkRNM09ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDBjNGMxZjQyY2VhMThlZGQ3OWI2NmQwZDg1MWJhNmQ5YzZjMDAxNGJlMGQ0ZGQ5NDU3M2IyYjM4MjgxNzRkOQ
INTERTAPE POLYMER
INTERTAPE POLYMER
85636
INTERTAPE POLYMER INTERTAPE POLYMER
描述
INTERTAPE POLYMER 85636
Duct Tape; 3" Width; 60 YD Length; Silver Color; Polyester/Polyethylene Material
制造商部件号
85636
BDI部件号
23043782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/85636/p/23043782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0077922770229
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
G00268
名称
Tape
关键字串
Duct
重量/磅
2.38
产品明细
Duct Tape
产品规格
3" Width; 60 YD Length; Silver Color; Polyester/Polyethylene Material
详细描述
Duct Tape; 3" Width; 60 YD Length; Silver Color; Polyester/Polyethylene Material

