

SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC
9001KN211
SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
描述
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN211
Legend Plate; 30MM Diameter; Aluminium Material; 40MM X 43MM Label Dimension; White Up on Black Background
制造商部件号
9001KN211
BDI部件号
25132423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/9001KN211/p/25132423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Plate
关键字串
Legend
重量/磅
0.01102
产品明细
Legend Plate
产品规格
30MM Diameter; Aluminium Material; 40MM X 43MM Label Dimension; White Up on Black Background
详细描述
Legend Plate; 30MM Diameter; Aluminium Material; 40MM X 43MM Label Dimension; White Up on Black Background