https://www.bdiexpress.com/medias/INDMARTORXXX-25134955-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd5TkM4eE1EVTNNell4TnpJNU9UUTROaTlKVGtSTlFWSlVUMUpZV0ZoZk1qVXhNelE1TlRWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDdiODkyYjRmMmYxNjFmNzE2Y2JjMmQ5NzczNTcyNjBiNGYzMmEzNzEwMDk4OGFmNjc2MjkzNzcwMTc0MzM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMARTORXXX-25134955-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd5TkM4eE1EVTNNell4TnpJNU9UUTROaTlKVGtSTlFWSlVUMUpZV0ZoZk1qVXhNelE1TlRWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDdiODkyYjRmMmYxNjFmNzE2Y2JjMmQ5NzczNTcyNjBiNGYzMmEzNzEwMDk4OGFmNjc2MjkzNzcwMTc0MzM0
MARTOR KNIVES
MARTOR KNIVES
9890.74
MARTOR KNIVES MARTOR KNIVES
描述
MARTOR KNIVES 9890.74
Locking Key; 31MM Length; 9.8MM Width; 14.5MM Height; Blue Color; Plastic Material; For Knives
制造商部件号
9890.74
BDI部件号
25134955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/9890-74/p/25134955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00262
名称
Key
关键字串
Locking
产品明细
Locking Key
产品规格
31MM Length; 9.8MM Width; 14.5MM Height; Blue Color; Plastic Material
详细描述
Locking Key; 31MM Length; 9.8MM Width; 14.5MM Height; Blue Color; Plastic Material; For Knives

